Schneider Electric - Alrea - prise RJ45 - simple - cat.5 UTP non blindee - mecanisme - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 5E
couleur - autre
direction de sortie - en dessous
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3606480705809
Réf. Sonepar
01887070581
Réf. Fournisseur
ALB61343P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
5E
couleur
autre
direction de sortie
en dessous
indice de protection (IP)
autre
apparent
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme seul
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
type de montage raccordement de blindage
vis
avec protection contre la poussière
Oui
Alréa - prise RJ45 - simple - cat.5 UTP non blindée - mécanisme - blanc polaire (RAL 9003) - installation en saillie