Schneider Electric - Alrea, RJ45 Categorie 6 STP, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - autre
direction de sortie - en dessous
indice de protection (IP) - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705816
Réf. Sonepar
00002070581
Réf. Fournisseur
ALB61348P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
autre
direction de sortie
en dessous
indice de protection (IP)
autre
apparent
Oui
montage encastré
Non
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme seul
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
type de montage raccordement de blindage
vis
avec protection contre la poussière
Oui
Alréa - RJ45 catégorie 6 STP - blanc polaire - H62mmxL62mmxP35mm - installation en saillie - fixation par vis - connexion rapide