Schneider Electric - Alrea, Cadre saillie standard simple, 62x62mm, profondeur 31mm, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705878
Réf. Sonepar
01887070587
Réf. Fournisseur
ALB61441P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
2
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Non
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
largeur
62 mm
hauteur
62 mm
profondeur
34 mm
Alréa - cadre saillie standard simple - blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - plaque de finition - 1 poste