Schneider Electric - Alrea, Interrupteur simple allumage avec cadre saillie blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705908
Réf. Sonepar
01887070590
Réf. Fournisseur
ALB62050P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Interrupteur simple allumage avec cadre saillie blanc polaire
Les Atouts de l'article:
Alréa et Optiline Mini de Schneider Electric est une gamme d'appareillages et de moulures au design homogène du coffret à la prise, vous promettant des installations simplifiées et un gain de temps considérable au quotidien Cette gamme vous permettra de conduire au mieux vos chantiers de rénovation électrique en résidentiel Cet interrupteur simple allumage constitue un appareillage complet avec cadre Esthétique avec sa couleur blanc polaire RAL 9003, il se fixe par vis en toute simplicité et permet une connexion rapide Produit et interrupteur complet, il dispose d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V Interrupteur en saillie, cet interrupteur électrique à 1 pôle est discret Avec un mécanisme compact et solidaire du fond, il offre une tenue parfaite à l'arrachement