Schneider Electric - Alrea, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705915
Réf. Sonepar
01887070591
Réf. Fournisseur
ALB62051P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
34 mm
Alréa, Va-et-vient, avec cadre saillie, blanc polaire
Les Atouts de l'article:
Commande d'éclairage simple, cet interrupteur va-et-vient Alréa de Schneider Electric est la solution idéale pour vos chantiers de rénovation électrique Sa couleur blanche polaire offre un design homogène Entre sécurité et confort quotidien, cet interrupteur est facile à installer (fixation simple par vis dans le câblage) et dispose d'une connexion rapide Il vous promet une pose simplifiée pour un gain de temps véritable au quotidien Cet interrupteur marche/arrêt alu est doté d'un courant assigné d'emploi de 10 A - 250 V CA 50 Hz Appareillage complet, ce mécanisme est livré monté sur cadre saillie Offre sûre et conçue pour durer, le mécanisme est solidaire du fond pour une tenue parfaite à l'arrachement La connexion automatique sur les prises et va-et-vient évite le desserrage