Schneider Electric - Alrea - prise de courant - 2P+T - complet - blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - autre
mode de pose - saillie
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480705984
Réf. Sonepar
01887070598
Réf. Fournisseur
ALB62272P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
autre
mode de pose
saillie
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
2
impression/marquage
sans
type de connexion
borne à vis
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...60 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
largeur d'appareil
62 mm
hauteur d'appareil
62 mm
profondeur d'appareil
35 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
37 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
couvercle
boîtier complet