Schneider Electric - Alrea, Prise TV simple male blindee, 1 sortie avec cadre saillie, blanc polaire

Schneider Electric - Alrea, Prise TV simple male blindee, 1 sortie avec cadre saillie, blanc polaire

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise terminale

  • mode de pose - saillie

  • nombre de sorties - 1

  • nombre de modules (construction modulaire) - 2

  • couvercle - autre

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480706042

Réf. Sonepar

01887070604

Réf. Fournisseur

ALB62311P

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

prise terminale

mode de pose

saillie

nombre de sorties

1

nombre de modules (construction modulaire)

2

couvercle

autre

compatible au modem par câble

Non

compatible à une alimentation à distance

Non

type de fixation

fixation avec vis

couleur

blanc

numéro RAL (équivalent)

9003

Alréa - prise TV simple mâle blindée, 1 sortie avec cadre saillie, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - installation en saillie - IP20 - raccordement : bornes à vis - connecteur TV : mâle CEI 9,52 mm