Schneider Electric - Alrea, Obturateur avec cadre saillie, blanc polaire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - autre
couleur - blanc
numéro RAL (équivalent) - 9003
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480706011
Réf. Sonepar
01887070601
Réf. Fournisseur
ALB62420P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
autre
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
Alréa - obturateur avec cadre saillie, blanc polaire - H62mmxL62mmxP34mm - montage en saillie, par vis - indice de protection : IP20 - tenue aux chocs : IK02