Schneider Electric - Modulo - boite carree - 1 poste - P50mm - entrees 2xD20 + 2x25 + 4xD20-25mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP40
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480025037
Réf. Sonepar
01887002503
Réf. Fournisseur
ALB71302
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP40
garnissage
sans
diamètre
0 mm
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
74 mm
largeur
74 mm
profondeur intérieure
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
1
finition du couvercle
sans
couvercle transparent
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
nombre de pôles de la borne
0
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte carrée - 1 poste - P50mm - entrées 2xØ20 + 2x25 + 4xØ20/25mm
Les Atouts de l'article:
Modulo de Schneider Electric est une gamme de boîtes à sceller qui s'enchevêtrent entre elles pour venir se configurer en double ou triple, même en cas de profondeurs différentes Très simples à utiliser, ces boitiers d'appareils sont similaires à un jeu de construction Cette boîte carrée Modulo dispose d'une profondeur de 50mm Elle joue un rôle de boîte de jonction pour favoriser le raccordement d'appareils Optez pour une installation facile et rapide de cette boîte de raccordement que vous pourrez mettre en place via la fixation à l'aide de vis et des griffes Dotée d'un poste, cette boîte à encastrer de couleur bleue RAL 5015 est réalisable avec les entrées de câbles suivantes - 2 entrées défonçables pour 20 mm de diamètre,- 2 entrées défonçables pour 25 mm de diamètre,- 4 entrées défonçables pour 20 et 25 mm de diamètre Cette boîte d'encastrement s'adapte au matériel Schneider Electric