Schneider Electric - Modulo - boite carree a sceller - 2 postes - entraxe 57mm - profondeur 40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rectangulaire
couleur - bleu
garnissage - sans
diamètre - 25 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480025044
Réf. Sonepar
01887002504
Réf. Fournisseur
ALB71303
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rectangulaire
couleur
bleu
garnissage
sans
diamètre
25 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
85 mm
largeur
85 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre de câble
20...25 mm
verrouillage de tube
Non
nombre d'entrées
8
couvercle transparent
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte pour montage d'appareil encastré - horizontal-vertical - 2 postes - entraxe 57mm - bleu RAL 5015 - avec vis et griffes | 2 entrées Ø20mm | 2 entrées Ø25mm | 4 entrées Ø20 à 25mm - prof. 40mm - PS (polystyrène)