Schneider Electric - Modulo - boite carree a sceller - 1 poste - P30mm - entrees 2xD20mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - carré
couleur - bleu
garnissage - sans
diamètre - 25 mm
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480025051
Réf. Sonepar
01887002505
Réf. Fournisseur
ALB71305
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
carré
couleur
bleu
garnissage
sans
diamètre
25 mm
profondeur
30...30 mm
fixation des appareils
visser ou à griffe
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Oui
longueur
30 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20 mm
pour diamètre de câble
20...20 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
finition du couvercle
sans
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
nombre de pôles de la borne
2
borne, position fixe
Oui
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte carrée à sceller - 1 poste - P30mm - entrées 2xØ20mm