Schneider Electric - Multifix - boite - 2 postes - entraxe 57mm - D67mm - P50mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - ovale
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480025105
Réf. Sonepar
01887002510
Réf. Fournisseur
ALB71331
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
ovale
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
71 mm
profondeur
50...50 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
142 mm
largeur
71 mm
profondeur intérieure
48 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
2
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
20/25 mm
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
16
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
vissé
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
section de conducteur max.
2.5 mm²
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 2 postes - vertical - entraxe 57 x Ø 67 x prof. 50 mm - sans couvercle - bleu RAL 5015 boîtier - IP20 - HxL (mm) 128 x 71 - système anti-rotation - PS (polystyrène)