Schneider Electric - Modulo - boite ronde a sceller - 1 poste - P40mm - entree 2xD16 + 4xD20 + 2x25m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
garnissage - sans
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485048024
Réf. Sonepar
01887504802
Réf. Fournisseur
ALB71361
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
garnissage
sans
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre de câble
20...16 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
8
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte ronde à sceller - Ø67mm - 1 poste - P40mm - entrée 2xØ16 + 4xØ20 + 2x25mm - bleu - distance entre supports : 60 mm - montage encastré