Schneider Electric - Multifix - boite - 1 poste - D85mm - P40mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - sans
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485048055
Réf. Sonepar
01887504805
Réf. Fournisseur
ALB71385
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
sans
diamètre
85 mm
profondeur
40...40 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
largeur
84 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
pour diamètre de câble
16...25 mm
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
7
fixation du couvercle
vissé
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 1 poste - Ø 85 mm - prof. 40 mm - sans couvercle - bleu RAL 5015 boîtier - IP20 - HxL (mm) 84 x 84 - système anti-rotation - PS (polystyrène)