Schneider Electric - Modulo - boite de centre D67mm avec couvercle non affleurant et piton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
garnissage - autre
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485047966
Réf. Sonepar
01887504796
Réf. Fournisseur
ALB71506
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Oui
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo - boîte de centre Ø67mm avec couvercle non affleurant et piton