Schneider Electric - Modulo, boite d'applique d. 40 mm p. 40 mm avec couvercle plein non affleurant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
garnissage - autre
diamètre - 40 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485048130
Réf. Sonepar
01887504813
Réf. Fournisseur
ALB71606
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
garnissage
autre
diamètre
40 mm
profondeur
40...40 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Non
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
traitement de la surface
non traité
fixation du couvercle
fixation centrale
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo, boîte d'applique d. 40 mm p. 40 mm avec couvercle plein non affleurant