Schneider Electric - Multifix - boite d'applique - D40mm - P40mm - couvercle plein non affleurant

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • forme - rond

  • couleur - bleu

  • indice de protection (IP) - IP20

  • garnissage - sans

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

3606485048147

Réf. Sonepar

01887504814

Réf. Fournisseur

ALB71610

Réf. Commerciale

Schneider Electric

mode de pose

encastré

forme

rond

couleur

bleu

indice de protection (IP)

IP20

garnissage

sans

diamètre

40 mm

profondeur

40...40 mm

fixation des appareils

visser

matériau

plastique

type de construction

boîte de jonction/raccordement d'appareils

modèle

unique

équipé d'une couronne rotative

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec vis

Oui

traversée de boîtier par une ouverture défonçable

Oui

pour diamètre de câble

20...25 mm

verrouillage de tube

Non

entrée de l'arrière

Oui

nombre d'entrées

3

étanche à l'air

Non

fixation au crochet de luminaire

Non

avec languettes à clou

Non

application spéciale

autre

Multifix Plus - Boîte d'encastrement - 1 poste - Ø 40 mm - prof. 39 mm - avec couvercle dépassant - boîte bleu RAL 5015 | accessoires blanc RAL 9010 - IP20 - HxL (mm) 43 x 43 - système anti-rotation - PS (polystyrène)