Schneider Electric - Multifix DCL, boite d'applique avec couv. affleurant, connecteur, douille, fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480149467
Réf. Sonepar
01887014946
Réf. Fournisseur
ALB71807
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
sans halogène
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Multifix Plus - Boîte d'applique 1 poste prof.
39 mm -couvercle affleurant + douille E27 + fiche DCL 2P+T 6A/250VAC + connecteur DCL IPX4 -boîte bleu RAL 5015 accessoires blanc RAL 9010 -IP20 -HxL(mm) 71x71 -système anti-rotation -ABS PC PS
Les Atouts de l'article:
Le DCL, dispositif de connexion luminaire, permet le raccordement des luminaires à un circuit électrique.
Il peut être comparé à une prise électrique au format réduit.
Prise électrique à 3 pôles, elle s'encastre totalement dans le mur, sans aucun fil qui dépasse.
La gamme Multifix de Schneider Electric vous promet une connexion très simple, avec une fixation par vis et griffes.
Ce DCL correspond à un kit boîte murale, avec couvercle affleurant et prise d'éclairage douille E27.
Cette boîte d'applique est également fournie avec un couvercle encastré, une prise DCL IPX4, une prise d'éclairage avec douille E27 et une fiche DCL 2 pôles et un pôle terre, dimensionnée pour 250 V et 6 A.
Pour plus de commodité, ce dispositif luminaire à encastrer dispose d'un système anti-rotation.
Le boitier est de couleur bleue RAL 5015, la pièce en plastique est blanche RAL 9010, pour plus d'adaptabilité dans les intérieurs.