Schneider Electric - Multifix - couvercle rond plein - pour boite D67mm - fixation avec 2 vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 67 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485104676
Réf. Sonepar
01887510467
Réf. Fournisseur
ALB71819
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rond
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
67 mm
largeur
67 mm
profondeur
6.5 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
Multifix - couvercle rond plein - pour boîte Ø67mm - fixation avec 2 vis - H67mmxL67mmxP6,5mm - pour boîte unique - blanc (RAL 9010) - matière : PS (polystyrène)