Schneider Electric - Multifix - couvercle carre plein - pour boite D40mm - fixation avec 2 vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - carré
pour diamètre de boîte/boîtier - 85...85 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 100 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485104553
Réf. Sonepar
01887510455
Réf. Fournisseur
ALB71820
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
carré
pour diamètre de boîte/boîtier
85...85 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
100 mm
largeur
100 mm
profondeur
4 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Multifix - couvercle carré plein - pour boîte Ø40mm - fixation avec 2 vis