Schneider Electric - Modulo DCL, boite de centre d67 avec couv. non affleurant, connecteur + douille
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
garnissage - autre
diamètre - 67 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480149498
Réf. Sonepar
01887014949
Réf. Fournisseur
ALB71830
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
50...50 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
Modulo DCL, boîte de centre d67 avec couv. non affleurant, connecteur + douille