Schneider Electric - Multifix Modulo DCL, couvercle affleurant + connecteur pour applique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle de montage
forme - rond
pour diamètre de boîte/boîtier - 67...67 mm
type de fixation - couvercle à vis
longueur - 64 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606485104652
Réf. Sonepar
01887510465
Réf. Fournisseur
ALB71910
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
couvercle de montage
forme
rond
pour diamètre de boîte/boîtier
67...67 mm
type de fixation
couvercle à vis
longueur
64 mm
largeur
64 mm
profondeur
25 mm
avec sortie de câble
Non
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
blanc
avec vis
Non
plombable
Non
Multifix Modulo DCL, couvercle affleurant + connecteur pour applique