Schneider Electric - Multifix DCL, boite d'applique avec couv. non affl, connecteur
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - bleu
indice de protection (IP) - IP20
garnissage - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485104522
Réf. Sonepar
01887510452
Réf. Fournisseur
ALB71911
Réf. Commerciale
Schneider Electric
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
bleu
indice de protection (IP)
IP20
garnissage
autre
diamètre
67 mm
profondeur
40...40 mm
matériau
plastique
type de construction
boîte de jonction/raccordement d'appareils
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
largeur
71 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
verrouillage de tube
Non
entrée de l'arrière
Oui
sans halogène
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
autre
TeSys - kit assemblage pour porte-fusible DF8 et DF10 - lot de 12