Schneider Electric - Spacial - Thalassa - Profile chapeau 75 l2000
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - rail DIN 75 mm
matériau - acier
longueur - 2000 mm
forme de trou - sans
hauteur - 25 mm
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
3389110567403
Réf. Sonepar
00002056740
Réf. Fournisseur
AM1DL201
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
rail DIN 75 mm
matériau
acier
longueur
2000 mm
forme de trou
sans
hauteur
25 mm
traitement de la surface
autre
écart central entre les trous
0 mm
épaisseur de matériau
3 mm