Schneider Electric - APC - Rack ATS - 20A-208V - 16A-230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - horizontal
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 8
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
nombre de prises C13 - 8
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304333425
Réf. Sonepar
01887009833
Réf. Fournisseur
AP4423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
horizontal
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
8
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises C13
8
dimension de fixation
autre
finition du raccordement électrique
C20
longueur du câble
2.4 m
nombre de prises C19
1
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
largeur
432 mm
hauteur
44 mm
profondeur
236 mm
tension d'alimentation
230 V
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Non
fonction de commande
Oui
SNMP
Oui
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Non
affichage
autre
avec affichage LED
Oui
avec fusible
Oui
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
APC - Rack ATS - 20A/208V - 16A/230V - C20 in - (8) C13 (1) C19 out
Les Atouts de l'article:
Les systèmes de transfert statique en rack délivrent une alimentation électrique redondante sur prise individuelle raccordés par un câble unique Ces dispositifs permettent d'équiper les armoires serveurs de réseau et les armoires rack Pour cela, ils disposent d'un système «zéro coupure» qui assure la non mise en parallèle des sources au moment du transfert Cela évite ainsi la propagation d’un défaut entre sources Les fonctions de gestion à distance sont possibles, en temps réel, via une interface de gestion de réseau riche en fonctionnalités qui assure une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet Cela permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux Chaque PDU est fourni avec les fixations nécessaires pour le montage en rack et le câble de configuration série