Schneider Electric - APC NetShelter - Basic Rack PDU - 200 a 230V - 32A - (20)C13 & (4)C19 - Cable 3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
sens de montage - vertical
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre - 20
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
nombre de prises C13 - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304225515
Réf. Sonepar
03345000042
Réf. Fournisseur
AP7553
Réf. Commerciale
Schneider Electric
sens de montage
vertical
raccordement électrique
cordon de raccordement avec prise
nombre de prises avec contact de terre
20
nombre de prises avec broche de mise à la terre
0
nombre de prises C13
20
dimension de fixation
autre
finition du raccordement électrique
autre
longueur du câble
3 m
nombre de prises C19
4
nombre de prises C20
0
nombre de prises UK BS1363
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
nombre d'autres prises de courant
0
nombre d'unités en hauteur (HE)
0
longueur
1619 mm
largeur
56 mm
hauteur
1619 mm
profondeur
44 mm
tension d'alimentation
230 V
filtre anti-parasite réseau
Non
commutable
Oui
avec mètre
Non
fonction de commande
Oui
SNMP
Non
interface Ethernet
Oui
avec affichage
Non
affichage
autre
avec affichage LED
Non
avec fusible
Oui
ampèremètre
Oui
mesure de la température
Non
avec matériau de fixation
Oui
couleur
noir
NetShelter Basic Rack PDU - Bandeau de prises APC - Rack - Tension de 200 à 230V - Intensité maximale de 32A - Prises (20) C13 et (4) C19 - Câble de 3,05m