Schneider Electric - APC Carte de gestion Smart-UPS - SmartSlot - Contacts secs - 6 relais sortie
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 121 mm
hauteur - 38 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304293842
Réf. Sonepar
01887429384
Réf. Fournisseur
AP9613
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
accessoire
Non
pièce détachée
Non
largeur
121 mm
hauteur
38 mm
profondeur
114 mm
APC Carte de gestion et options additionnelles Smart-UPS - Carte SmartSlot de gestion UPS - Contacts secs - Surveillance des déclencheurs externes - Lancement des actions sur des appareils externes - 6 relais de sortie configurables - 0U