Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC ,124
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 48 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304284383
Réf. Sonepar
03345000184
Réf. Fournisseur
APCRBC124
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
autre
tension nominale
48 V
capacité
9000 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
2
modèle
autre
longueur
225 mm
hauteur, borne comprise
96 mm
largeur
184 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
5600 g
Cartouche de batterie de rechange APC RBC124 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange (RBC) d'origine APC est testée et certifiée pour une compatibilité à 100 % avec l'onduleur APC spécifique. Cette cartouche de batterie de rechange au plomb-acide offre une durée de vie de trois à cinq ans, ce qui garantit une grande fiabilité et prolonge la durée de vie de votre onduleur. La cartouche de batterie de rechange APC est livrée entièrement assemblée et prête à l'emploi.