Schneider Electric - Cartouche de batterie de rechange APC ,140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 192 V
capacité - 1.152e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304310068
Réf. Sonepar
01887431006
Réf. Fournisseur
APCRBC140
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
autre
tension nominale
192 V
capacité
1.152e+006 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
16
modèle
autre
longueur
597 mm
hauteur, borne comprise
122 mm
largeur
197 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
34550 g
Cartouche de batterie de rechange APC RBC140 certifiée d'origine testée et certifiée quant à sa compatibilité et sa capacité à respecter les performances des onduleurs Schneider. Inclut: connecteurs, guide de recyclage, guide d'installation
Les Atouts de l'article:
La cartouche de batterie de rechange (RBC) d'origine APC est testée et certifiée pour une compatibilité à 100 % avec l'onduleur APC spécifique. Cette cartouche de batterie de rechange au plomb-acide offre une durée de vie de trois à cinq ans, ce qui garantit une grande fiabilité et prolonge la durée de vie de votre onduleur. La cartouche de batterie de rechange APC est livrée entièrement assemblée et prête à l'emploi.