Schneider Electric - AR1 - repere encliquetable - jaune - caractere 1

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de carte

  • diamètre du conducteur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 0...0 mm

  • longueur - 0 mm

  • largeur - 0 mm

Minimum d'achat

  • 200 unité(s)

EAN

3389110574036

Réf. Sonepar

00002057403

Réf. Fournisseur

AR1MA011

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

forme de carte

diamètre du conducteur

0...0 mm

diamètre du câble

0...0 mm

longueur

0 mm

largeur

0 mm

type

à paroi moyenne

crantage

sans

matériau

plastique

couleur

jaune

fluorescente

Non

transparent

Non

avec zone de texte

Non

imprimé

chiffres

mode de pose

autre