Schneider Electric - AR1 - repere encliquetable - jaune - caractere 7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...0 mm
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3389110574098
Réf. Sonepar
00002057409
Réf. Fournisseur
AR1MA017
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
0...0 mm
diamètre du câble
0...0 mm
longueur
0 mm
largeur
0 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
jaune
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Non
imprimé
chiffres
mode de pose
autre