Schneider Electric - AR1 - porte-jalon - pour embout porte-repere - rouge - non marque
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de carte
diamètre du conducteur - 0...0 mm
diamètre du câble - 0...0 mm
longueur - 0 mm
largeur - 0 mm
Minimum d'achat
2000 unité(s)
EAN
3389110574562
Réf. Sonepar
00002057456
Réf. Fournisseur
AR1MC0198
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
forme de carte
diamètre du conducteur
0...0 mm
diamètre du câble
0...0 mm
longueur
0 mm
largeur
0 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
plastique
couleur
rouge
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
autre
AR1 - porte-jalon - pour embout porte-repère - rouge - non marqué