Schneider Electric - NetShelter SX - Rack 19 pouces - 42U - 750mm x 1070mm - Passes cables verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - cadre pivotant
largeur - 750 mm
hauteur - 1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304275572
Réf. Sonepar
01887427557
Réf. Fournisseur
AR3140
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
cadre pivotant
largeur
750 mm
hauteur
1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
2
type d'aération
sans
profondeur
1070 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1363.64 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Oui
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Oui
matériau
acier
finition de la surface
apprêté
modèle
avec cadre pivotant
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
NetShelter - Armoire réseau SX - 42U largeur 750mm profondeur 1070mm
Les Atouts de l'article:
Ce rack s'adapte facilement aux portes standard. Il offre un déploiement plus rapide des commutateurs réseau et un espace de montage en rack optimisé. Il est spécialement conçu pour la gestion des câbles et de la circulation d'air des commutateurs réseau de base de grande taille et des directeurs SAN (Storage Area Network).