Schneider Electric - NetShelter SX - Environnement haute densite - 42U - Passes cables verticaux
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - sans
largeur - 750 mm
hauteur - 1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304284963
Réf. Sonepar
01887428496
Réf. Fournisseur
AR3340
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
sans
largeur
750 mm
hauteur
1991 mm
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
couleur
noir
finition de la barre profilée
en forme de L
nombre de portes
2
type d'aération
sans
profondeur
1200 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
1701 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
matériau de la porte avant
acier
verrouillage de la porte avant
à un point
avec porte arrière
Oui
matériau de la porte arrière
acier
verrouillage de la porte arrière
à un point
avec porte à hublot
Non
avec parois latérales
Oui
avec socle
Non
avec gestion de câble vertical
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
modèle
avec cadre fixe
démontable
Oui
indice de protection (IP)
IP20
NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm NETWORKING
Les Atouts de l'article:
Ce rack de serveur est adapté aux environnements de moyenne à haute densité avec une hauteur conçue pour passer facilement les portes standard. Il permet un déploiement plus rapide des commutateurs réseau et un espace de montage en rack optimisé spécialement conçu pour la gestion des câbles et du flux d'air des commutateurs réseau de base de grande taille et des directeurs de réseau de stockage (SAN). Très pratique, sa conception plus profonde offre suffisamment d'espace de montage en rack pour les dispositifs les plus profonds et pour le montage vertical des PDU en rack et la gestion des câbles.