Schneider Electric - AT2 - outil de sertissage - type cliquet - pour embout - 10..35mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - embouts de câble
forme de compression - alésage
section transversale - 10...35 mm²
finition/actionnement - mécanique
inserts interchangeables - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110530810
Réf. Sonepar
00002053081
Réf. Fournisseur
AT2PA6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
adapté à
embouts de câble
forme de compression
alésage
section transversale
10...35 mm²
finition/actionnement
mécanique
inserts interchangeables
Non
plage AWG
2...7
longueur
0 mm
avec dispositif de verrouillage (pour outils mécaniques)
Oui
nombre d'inserts fournis
0
avec retour automatique
Oui