Schneider Electric - Altistart 01 - demarreur-ralentisseur progressif - 3A - 110..480V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 3 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 110...480 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110667134
Réf. Sonepar
00002066713
Réf. Fournisseur
ATS01N103FT
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
3 A
tension de fonctionnement nominale Ue
110...480 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
0.55 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
1.1 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Non
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 3A - 110...480 V - 10...10 % - H100mmxL23mmxP100mm - monophasé - calibre du démarreur IcL : 3 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension - IP20