Schneider Electric - Altistart 01 - demarreur-ralentisseur progressif - 6A - 440..480V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 6 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 460...480 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3389110667219

Réf. Sonepar

00002066721

Réf. Fournisseur

ATS01N206RT

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu

6 A

tension de fonctionnement nominale Ue

460...480 V

fonction

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal Us CC

0...0 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V

0 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V

0 kW

shunt interne

Oui

avec affichage

Oui

régulation du couple de rotation

Non

température ambiante nominale sans déclassement

40 °C

tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz

0...0 V

type de tension d'actionnement

AC/DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur

Non

classe de déclenchement

autre

indice de protection (IP)

IP20