Schneider Electric - Altistart 01 - demarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 22 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 380...415 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...240 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389110667318
Réf. Sonepar
00002066731
Réf. Fournisseur
ATS01N222QN
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
22 A
tension de fonctionnement nominale Ue
380...415 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
110...240 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
7.5 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
0 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
0 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Oui
régulation du couple de rotation
Non
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
110...240 V
type de tension d'actionnement
AC/DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Non
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Altistart - 01 - démarreur-ralentisseur progressif - 22A - 380..415V - H154mmxL45mmxP131mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 22 A - catégorie d'emploi : AC-53B - démarrage avec rampe de tension