Schneider Electric - Altistart - ATS22 demarreur progressif 3 phases controle - 140A - 230V a 440V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 140 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 230...440 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 24...24 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480167256
Réf. Sonepar
01887016725
Réf. Fournisseur
ATS22C14Q
Réf. Commerciale
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu
140 A
tension de fonctionnement nominale Ue
230...440 V
fonction
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
230...230 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V
37 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V
55 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V
110 kW
shunt interne
Oui
avec affichage
Non
régulation du couple de rotation
Oui
température ambiante nominale sans déclassement
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
220...230 V
type de tension d'actionnement
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur
Oui
classe de déclenchement
autre
indice de protection (IP)
IP20
Altistart - ATS22 démarreur progressif 3 phases contrôle - 140A - 230V à 440V - H356mmxL150mmxP229,5mm - 3 phases - calibre du démarreur IcL : 140 A - catégorie d'emploi : AC-53A - démarrage avec contrôle de couple