Description
demarreur-ralentisseur progressif ALTISTART 210A 400V
•Les atouts de l'article:
Cette unité de démarrage / arrêt progressif Altistart 48 est un contrôleur à 6 thyristors utilisé pour le démarrage et l'arrêt progressifs contrôlés par couple de moteurs asynchrones triphasés.
Il offre des fonctions de démarrage et de décélération progressifs ainsi que des fonctions de protection de la machine et du moteur, ainsi que des fonctions de communication avec les systèmes de commande.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 230V à 415V CA et jusqu'à 210A.
Le contrôle de couple Altistart 48 permet un démarrage sans contrainte mécanique et un contrôle en douceur des transitions hydrauliques, avec une seule rampe d'accélération, les réglages sont rapides et faciles, quelle que soit la charge.
S'il est connecté à la ligne d'alimentation du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 110kW (à 400V) pour les applications standard et 90kW (à 400V) pour les applications sévères.
S'il est raccordé aux bornes delta du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance allant jusqu'à 160kW (à 400V) pour les applications standards et 132kW (à 400V) pour les applications sévères.
Il pèse 18,2 kg et ses dimensions sont de 320 mm de large, 380 mm de haut, 265 mm de profondeur.
Il est conçu pour être utilisé dans les applications les plus courantes des machines centrifuges, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des convoyeurs, qui se trouvent principalement dans les industries de la construction, de l'alimentation et des boissons et de la chimie.
Il est conforme à la norme CEI / EN 60947-4-2 et est certifié CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF.
L'Altistart 48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément.
Il est conçu
•Les atouts de l'article:
Cette unité de démarrage / arrêt progressif Altistart 48 est un contrôleur à 6 thyristors utilisé pour le démarrage et l'arrêt progressifs contrôlés par couple de moteurs asynchrones triphasés.
Il offre des fonctions de démarrage et de décélération progressifs ainsi que des fonctions de protection de la machine et du moteur, ainsi que des fonctions de communication avec les systèmes de commande.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 230V à 415V CA et jusqu'à 210A.
Le contrôle de couple Altistart 48 permet un démarrage sans contrainte mécanique et un contrôle en douceur des transitions hydrauliques, avec une seule rampe d'accélération, les réglages sont rapides et faciles, quelle que soit la charge.
S'il est connecté à la ligne d'alimentation du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 110kW (à 400V) pour les applications standard et 90kW (à 400V) pour les applications sévères.
S'il est raccordé aux bornes delta du moteur, il convient aux moteurs d'une puissance allant jusqu'à 160kW (à 400V) pour les applications standards et 132kW (à 400V) pour les applications sévères.
Il pèse 18,2 kg et ses dimensions sont de 320 mm de large, 380 mm de haut, 265 mm de profondeur.
Il est conçu pour être utilisé dans les applications les plus courantes des machines centrifuges, des pompes, des ventilateurs, des compresseurs et des convoyeurs, qui se trouvent principalement dans les industries de la construction, de l'alimentation et des boissons et de la chimie.
Il est conforme à la norme CEI / EN 60947-4-2 et est certifié CE, UL, CSA, DNV, C-Tick, GOST, CCC, NOM, SEPRO et TCF.
L'Altistart 48 est connecté directement au bus Modbus via son port de connecteur RJ45, il peut également être connecté aux réseaux Ethernet, Fipio, Profibus DP et DeviceNet via un module (pont ou passerelle) à commander séparément.
Il est conçu
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier