Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 0,55kW - 200-240V mono - compact - CEM - IP20

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 200...240 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 3.7 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 0.55 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480966538

Réf. Sonepar

01887096653

Réf. Fournisseur

ATV320U06M2C

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur

200...240 V

fréquence de sortie max.

599 Hz

courant de sortie nominal I2N

3.7 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

0.55 kW

indice de protection (IP)

IP20

fréquence du secteur

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée

1

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

0.55 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

nombre de sorties analogiques

1

nombre d’entrées analogiques

3

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

6

avec élément de commande

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Oui

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

supporte protocole BACnet

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Oui

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interface optique

Non

avec prise pour ordinateur

Oui

hacheur de freinage intégré

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

type de convertisseur

convertisseur U

Degré de protection (NEMA)

1

hauteur

143 mm

largeur

72 mm

profondeur

138 mm

Altivar Machine - variateur - 0,55kW - 200-240V tri - compact - CEM - IP20 - H143mmxL72mmxP138mm - protocole de communication : Modbus série, CANopen - 7 entrées logiques - courant de sortie nominal : 3,7A