Schneider Electric - Altivar Machine - variateur - 5,5kW - 400V - haute perf avec Ethernet

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 15.3 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 7.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480967030

Réf. Sonepar

01887096703

Réf. Fournisseur

ATV340U55N4E

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur

380...480 V

fréquence de sortie max.

599 Hz

courant de sortie nominal I2N

15.3 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

7.5 kW

indice de protection (IP)

IP20

fréquence du secteur

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

7.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

nombre de sorties analogiques

2

nombre d’entrées analogiques

3

nombre de sorties numériques

1

nombre d’entrées numériques

8

avec élément de commande

Non

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Non

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Non

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

supporte protocole BACnet

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

2

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

1

avec interface optique

Non

avec prise pour ordinateur

Oui

hacheur de freinage intégré

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

type de convertisseur

convertisseur U

hauteur

270 mm

largeur

110 mm

profondeur

234 mm

Altivar Machine - variateur - 5,5kW - 400V - haute perf avec Ethernet

Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar 340 peut alimenter des moteurs synchrones et asynchrones triphasés en commande en boucle ouverte et fermée. Les variateurs Altivar Machine ATV340 sont dimensionnés haute performance en standard. Il fonctionne à une puissance nominale allant jusqu'à 5,5kW / 7,5ch et une tension nominale de 380V à 480V CA. L'ATV340 a été conçu pour répondre aux applications dans des environnements difficiles, tels que les vibrations, les chocs et la poussière non conductrice et où une résistance à des températures élevées jusqu'à 60 °C est nécessaire. Ce produit intègre les protocoles de communication de ligne série Modbus en standard. Les références se terminant par «E» indiquent que le lecteur dispose également d'Ethernet multiprotocole intégré. Le protocole multi-Ethernet se compose d'interfaces de communication Ethernet IP et Modbus TCP. il pèse 2,9 kg et ses dimensions sont de 110 mm de large, 270 mm de haut, 234 mm de profondeur.ATV340 incorpore des fonctions et des caractéristiques adaptées aux applications les plus courantes, y compris l'emballage, la manutention, le travail des matériaux, le levage. Il est conforme aux normes internationales CEI / EN 61800-5-1 et CEI / EN 61800-3 (immunité et émissions CEM conduites et rayonnées), CEI 60721-3, CEI 61508, CEI 13849-1. Il est également certifié CE, UL, CSA et TÜV. Accessoires et modules d'interface codeur, d'extension E/S, de communication, résistances de freinage, inductances de ligne, filtres CEM supplémentaires sont disponibles avec les Altivar Machine ATV340, suivant la puissance du variateur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un panneau, grâce à 4 trous de fixation. Il est entièrement intégré dans la machine EcoStruxure de Schneider Electric via DTM. Il est entièrement intégré dans la machine EcoStruxure de Schneider Electric via DTM. Il est respectueux de l'environnement et est conforme aux directives relatives à la protection de l'environnement telles que RoHS.