• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - ATV630D22N4 - ATV630 22KW 400V IP21

  • Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 22kW - IP21 - 400-480V
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : ATV630D22N4
    • Référence Sonepar : 01887070140
    • EAN : 3606480701405
x  1   unité
Disponibilité :
En stock

Description

Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 22kW - IP21 - 400-480V

•Les Atouts de l'article:

Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV600 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones.
Il dispose de 3 ports de communication RJ45 intégrés en standard, 1 port Ethernet, 2 ports série.
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V CA.
Ce disque permet d’économiser jusqu'à 30% d’énergie en mode veille grâce à l’opération innovante «Stop and Go» sans frais supplémentaires.
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 22kW / 30ch pour les applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%).
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 18,5kW / 25ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%).
Il pèse 14,3 kg et ses dimensions sont de 211 mm de large, 546 mm de haut, 232 mm de profondeur.
Cet entraînement est axé sur le traitement de la gestion des fluides et les économies d'énergie, il offre une grande flexibilité dans les applications de l'eau et des eaux usées, de l'exploitation minière, des minéraux et des métaux, du pétrole et du gaz et des applications agroalimentaires.
Des accessoires (kit ventilateur, terminal graphique) et des options (modules d'extension E/S, modules de communication, filtres d'entrée CEM) sont disponibles avec les variateurs Altivar Process ATV600, en fonction de la puissance du variateur.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
Ce nouveau concept d'entraînements répond aux besoins majeurs des processus et des utilités en termes d'efficacité des équipements et de coût total propriétaire en soutenant la gestion de l'énergie, la gestion des actifs ainsi que la performance globale du processus.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver
Fréquemment dans le même panier