Schneider Electric - Altivar Process ATV630 - variateur de vitesse - 45kW - IP21 - 400-480V

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 500 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 88 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 45 kW

  • indice de protection (IP) - IP21

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480701436

Réf. Sonepar

01887070143

Réf. Fournisseur

ATV630D45N4

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension du secteur

380...480 V

fréquence de sortie max.

500 Hz

courant de sortie nominal I2N

88 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée

45 kW

indice de protection (IP)

IP21

fréquence du secteur

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée

3

nombre de phases de sortie

3

tension de sortie max.

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée

45 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique

10 %

nombre de sorties analogiques

2

nombre d’entrées analogiques

3

nombre de sorties numériques

0

nombre d’entrées numériques

6

avec élément de commande

Oui

convient pour environnement industriel

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS

Oui

protocole pris en charge pour CAN

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS

Non

protocole pris en charge pour ASI

Non

supporte le protocole KNX

Non

supporte protocole Modbus

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway

Non

supporte le protocole DeviceNet

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET

Non

protocole pris en charge pour LON

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO

Oui

protocole pris en charge pour PROFINET CBA

Non

protocole pris en charge pour SERCOS

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP

Oui

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p

Non

supporte protocole BACnet

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet

1

nombre d'interfaces matérielles PROFINET

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485

1

nombre d'interfaces matérielles en série TTY

0

nombre d'interfaces matérielles USB

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles

0

nombre d'autres interfaces matérielles

0

avec interface optique

Oui

avec prise pour ordinateur

Non

hacheur de freinage intégré

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants

Oui

type de convertisseur

convertisseur U

hauteur

673 mm

largeur

226 mm

profondeur

271 mm

Altivar Process - ATV630 - variateur de vitesse - 45kW - IP21 - 400-480V - filtre CEM intégré - H673mmxL226mmxP271mm - puissance moteur : 45 kW surcharge faible, 37 kW surcharge importante, 60 hp surcharge faible, 50 hp surcharge imp