Description
Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 1.5kW surcharge importante | 2.2kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA | REACH | TÜV | UL
•Les atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones.
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 2,2kW / 3ch pour des applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%).
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 1,5kW / 2ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%).
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA.
Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels.
Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées.
Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave.
Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion.
Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive.
Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
•Les atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones.
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 2,2kW / 3ch pour des applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%).
Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 1,5kW / 2ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%).
Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA.
Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels.
Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées.
Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave.
Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion.
Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive.
Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation.
Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier