Schneider Electric - Altivar 930 - variateur de vitesse - 3kW - 400-480V - avec frein - IP21
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...480 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 7.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 3 kW
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480883286
Réf. Sonepar
01887088328
Réf. Fournisseur
ATV930U30N4
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...480 V
fréquence de sortie max.
500 Hz
courant de sortie nominal I2N
7.2 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
3 kW
indice de protection (IP)
IP21
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
480 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
3 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées numériques
8
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
3
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Oui
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
350 mm
largeur
144 mm
profondeur
206 mm
Altivar Process - variateur de vitesse ATV930 - application procédés - IP21 - 2.2kW surcharge importante | 3kW surcharge faible - 380…480V 15...10 % - version standard avec frein - CSA | REACH | TÜV | UL
Les Atouts de l'article:
Ce variateur de vitesse Altivar Process ATV900 peut alimenter des moteurs de puissance triphasés synchrones et asynchrones. Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 3kW pour des applications nécessitant une légère surcharge (jusqu'à 120%). Il convient aux moteurs d'une puissance jusqu'à 2,2kW / 3ch pour les applications nécessitant une surcharge importante (jusqu'à 150%). Il fonctionne à une tension d'alimentation nominale de 380V CA à 480V CA. Ce variateur de vitesse / fréquence (VSD / VFD) est spécialement conçu pour les processus industriels. Dans les segments de marché suivants, pétrole et gaz, mines, minéraux et métaux, eau pour aliments et boissons et eaux usées. Il offre des performances de moteur élevées sur tout moteur et un contrôle total de tout type de couplage dans les applications maître/esclave. Les services réseau contribuent à assurer la continuité des opérations même en cas de panne de connexion. Le serveur Web et l'enregistrement des données contribuent à réduire les temps d'arrêt grâce à un dépannage rapide et à une maintenance préventive. Sa connectivité avancée, notamment EtherNet/IP et Modbus TCP, permet une intégrationapprofondie dans les architectures d'automatisation. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur. Il est conçu pour être monté en position verticale (+/- 10°) sur un mur.
Les Atouts de la gamme:
L'ATV930 et un variateur de vitesse orienté Services. Il apporte des informations digitales (QR Codes) dynamiques avec une visualisation des paramètre de production et un affichage des dérives de prod pour une maintenance conditionnelle.