Schneider Electric - Altivar Process - variateur - 132KW - 380-480V - IP54 - avec Switch
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension du secteur - 380...440 V
fréquence de sortie max. - 500 Hz
courant de sortie nominal I2N - 250 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 132 kW
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480884085
Réf. Sonepar
01887088408
Réf. Fournisseur
ATV950C13N4F
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension du secteur
380...440 V
fréquence de sortie max.
500 Hz
courant de sortie nominal I2N
250 A
puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée
132 kW
indice de protection (IP)
IP54
fréquence du secteur
50/60 Hz
nombre de phases d'entrée
3
nombre de phases de sortie
3
tension de sortie max.
440 V
puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée
132 kW
tolérance relative de fréquence du réseau symétrique
5 %
tolérance relative de tension du réseau symétrique
10 %
nombre de sorties analogiques
2
nombre d’entrées analogiques
3
nombre de sorties numériques
1
nombre d’entrées numériques
8
avec élément de commande
Oui
convient pour environnement industriel
Oui
utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale
Oui
protocole pris en charge pour TCP/IP
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Non
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Non
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
supporte protocole BACnet
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Oui
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
3
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
avec prise pour ordinateur
Non
hacheur de freinage intégré
Non
fonctionnement possible à quatre quadrants
Oui
type de convertisseur
convertisseur U
hauteur
2350 mm
largeur
400 mm
profondeur
669 mm
Altivar Process - variateur de vitesse ATV950 - application procédés - IP54 - 110kW surcharge importante | 132kW surcharge faible - 380 440V 15...10 % - avec contact de frein | sans frein - CSA | REACH | TÜV