Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de cable - taille moyen - 1mm2 - rouge - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - rouge
isolé - Oui
Minimum d'achat
200 unité(s)
EAN
3389110544022
Réf. Sonepar
00002054402
Réf. Fournisseur
AZ5CE010
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
1 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
rouge
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
18
Linergy AZ5 - embout de câble - rouge - sans support marqueur - taille moyen - 1mm² - AWG 18 - longueur 14mm - NF C 63-023 - UL - 1er conditionnement en boite distributeur