Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de cable - taille moyen - 2,5mm2 - gris - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - gris
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110544046
Réf. Sonepar
00002054404
Réf. Fournisseur
AZ5CE025
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
2.5 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
gris
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
14
Linergy AZ5 - embout de câble - gris - sans support marqueur - taille moyen - 2.5 mm² - AWG 14 - longueur 14mm - NF C 63-023 - UL - 1er conditionnement en boite distributeur