Schneider Electric - Linergy AZ5 - embout de cable double - taille moyen - 0,75mm2 - bleu - NF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 8 mm
couleur - bleu
isolé - Oui
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3389110515794
Réf. Sonepar
00002051579
Réf. Fournisseur
AZ5DE007
Réf. Commerciale
Schneider Electric
section nominale
0.75 mm²
type de construction
embout de câble jumeau
longueur de gaine
8 mm
couleur
bleu
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Non
matériau isolant
polyamide
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Non
taille AWG
20